ASSYplus spécial tête fraisée autofraisante 60°

ASSYplus spécial tête fraisée autofraisante 60°

Art. N° 0165803050
EAN 4056807891712

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Zinc-plated screws with countersunk head, shortened drill tip, AW slot and milled rib
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

3,2 mm

Longueur (l)

50 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

22 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b)

25 mm

Forme de tête

Petite tête fraisée bombée 60degrés

Détails de tête

Tête autofraisante

Diamètre de tête (dh)

5,25 mm

Hauteur de tête (k)

2,8 mm

Empreinte intérieure

AW10

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Design

Filetage partiel

Taraudage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

2,24 mm

Forme de pointe

Pointe de centrage

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois
Matériaux en bois
Bois tendre
Contreplaqué
Bois dur
LVL

Type d'application

Mobilier
Corps
Construction de magasins
Construction de halls d'exposition
Second œuvre

Poids du produit (par pièce)

1,85 g

Conforme à la norme RoHS

Oui