ASSYplus speciale testa autosvasante 60 gradi

ASSYplus speciale testa autosvasante 60 gradi

Cod. art. 0165803050

EAN 4056807891712

Effettua il login per visualizzare i prezzi
ASSYplus speciale testa autosvasante 60 gradi

Cod. art. 0165803050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 500 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Galvanised screw with countersunk head, shortened drill tip, AW slot and milling rib
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

3,2 mm

Lunghezza (l)

50 mm

Lunghezza filettatura (lg) (lg)

22 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b)

25 mm

Tipo testa

Testa goccia sego piccola 60 gradi

Dettagli testa

Nervature di fresatura

Diametro testa (dh)

5,25 mm

Altezza testa (k)

2,8 mm

Azionamento interno

AW10

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Esecuzione

Con gambo

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Diametro nucleo

2,24 mm

Forma punta

Punta perforante centrante

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Mobilio, Corpo, Allestimento negozi, Allestimento fiere, Raccordo interno

Peso prodotto (per pezzo)

1,85 g

Conformità alla normativa RoHS