AWS18-125P COMPACT+batt.+charg+cut.disc set 16pcs

AWS18-125P COMPACT+batt.+charg+cut.disc set 16pcs

Ürün no. 0988014122

EAN 4065746040600

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
AWS18-125P COMPACT+batt.+charg+cut.disc set 16pcs

Ürün no. 0988014122
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
AWS18-125P COMPACT+batt.+charg+cut.disc set 16pcs dahil:
10 x
Cutting disc CERALINE

CUTDISC-CG-LS-ST/A2-SR-TH1,0-BR22,23-125

Açıklama:
Çap: 125 mm; Çap x kalınlık: 125 x 1,0 mm; Kalınlık: 1.0 mm
Our best cutting disc with an extremely long service life, maximum cutting efficiency and optimum cutting properties
Miktar: 10 x
2 x
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

M-CUBE-BASIC BATARYA 18V/4,0AH

Açıklama:
4 Ah
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
Miktar: 2 x
1 x
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHAZI (ALG 18/8)

Açıklama: Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.3

SYSCASE-8.4.3

Açıklama:
500 x 380 x 195 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
1 x
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akülü avuçiçi taşlama makinesi

AKÜ.AVUÇİÇİ TAŞL.MAK(AWS 18-125P CMPT-1)

Açıklama: Orta dereceli kesme ve taşlama işleri için kömürsüz, kompakt ve güçlü akülü avuçiçi taşlama makinesi
Miktar: 1 x
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x