Abdeckkreppband Narmask
Abdeckkreppband Narmask
ABDEBA-KRP-GELB-15MMX50M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Hitzebeständigkeit
- Bis zu 80°C bei 30 Minuten.
Schwach gekreppter Papierträger für Verklebungen auf unterschiedlichen Untergründen
- Optimal für Maler, Gipser, Putzer und die Industrie geeignet.
- Auch geeignet für Lackierarbeiten.
Spezieller Naturkautschukkleber mit sehr guter Klebekraft
- Kann Rückstandfrei wieder entfernt werden.
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
Datenblätter(X)
Klebstoffbasis | Naturkautschuk |
Trägermaterial des Klebebandes | Papier |
Farbe | Gelb |
Breite | 15 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 130 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 20 bis 30 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 15°C bis 25°C |