Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Abdeckkreppband Narmask

Abdeckkreppband Narmask
ABDEBA-KRP-GELB-30MMX50M

Art.-Nr. 099200030
EAN 4053479195452

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Das Original Nar Kreppband für Abdeckarbeiten mit erhöhten Anforderungen.

Sehr gute Hitzebeständigkeit


  • Bis zu 80°C bei 30 Minuten.


Schwach gekreppter Papierträger für Verklebungen auf unterschiedlichen Untergründen


  • Optimal für Maler, Gipser, Putzer und die Industrie geeignet.

  • Auch geeignet für Lackierarbeiten.


Spezieller Naturkautschukkleber mit sehr guter Klebekraft


  • Kann Rückstandfrei wieder entfernt werden.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klebstoffbasis

Naturkautschuk

Trägermaterial des Klebebandes

Papier

Farbe

Gelb

Breite

30 mm

Länge

50 m

Dicke

130 µm

Verarbeitungstemperatur min./max.

20 bis 30 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 15°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen