Abhängesystem 2,5 mm Set 2-teilig

Abhängesystem 2,5 mm Set 2-teilig
ABHAENGSYS-SEILBEF-SET-2,5MM-2TLG

Art.-Nr. 5988000275

EAN 4056807562322

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abhängesystem 2,5 mm Set 2-teilig

Art.-Nr. 5988000275
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
Set besteht aus:


1 Stk. Drahtseil - C2C (2,5 MM-L50M)


30 Stk. Drahtseilhalter - C2C (1,5-2-2,5 MM)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

31 STK

Abhängesystem 2,5 mm Set 2-teilig inklusive:
Drahtseilhalter
30 x
Drahtseilhalter

ABHAENGSYS-SEILBEF-HALT-(1,5-2-2,5MM)

Beschreibung: Selbstsichernder Drahtseilhalter für die schnelle Montage ohne Werkzeug
Menge: 30 x
1 x
Drahtseil auf leichten Plastikrollen

ABHAENGSYS-SEILBEF-ROLLE-D2,5MM-L50M

Beschreibung: Für jede Montagesituation immer die richtige Länge
Menge: 1 x