Abroller Wasserschlauch für Heißwasser
Wasserschlauchaufroller für Heißwasser
AUFROLL-WASCHL-HD-HEISWA-3/8ZO-SCHLL18M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- 3/8“ HDH-Schlauch 15 m
- 180° Schwenkbar
- Maße ca. 530 x 450 x 160 mm
- Gewicht ca. 35 kg
Datenblätter(X)
Schlauchaußendurchmesser | 18 mm |
Schlauchinnendurchmesser | 10 mm |
Schlauchlänge | 18 m |
Druck max. | 400 bar |
Produktgewicht (per Stück) | 35 kg |
Anschlussgewinde | 3/8 Zoll |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Länge | 53 cm |
Breite | 16 cm |
Höhe | 45 cm |