Abrollständer Putzpapier

Abrollständer PERFORMANCE
ABROLLSTAEND-BOD-KST/MET-1006X646X530MM

Art.-Nr. 0899800704

EAN 4045989772537

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Abrollständer Putzpapier

Art.-Nr. 0899800704
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
Performance Bodenspender
  • Stabile Konstruktion mit strapazierfähigen Rollen für mobilen Einsatz

  • „Easy Load”- Konzept für einfaches und schnelles Nachfüllen

  • Passende für diverse Putzpapiere siehe Übersichtsblatt

  • Material: Kunststoff

  • Maße H x B x T: 1006 x 646 x 530 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Farbe

Schwarz, Rot

Breite

646 mm

Höhe

1006 mm

Tiefe

530 mm

Rollenbreite

400 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Müllsackhalterung für Abrollständer Putzpapier

MUELLSACKHALT-F.ABROLLSPEND