Absorbent primer for liquid plastic

Absorbent primer for liquid plastic

Art. N° 0838892566

EAN 4061975090256

Prix affichés aux clients après connexion
Absorbent primer for liquid plastic

Art. N° 0838892566
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
The Würth FLK Primer S is a transparent, quick drying, deep-penetrating, hard elastic, one-component, solvent-based, polyurethane-based primer with excellent adhesion on absorbent surfaces. Hardening takes place through a reaction with the air and ground moisture.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Polyuréthane

Couleur

Jaunâtre

Densité

1 g/cm³

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

35 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Sans solvant

Non

Poids net

1 kg

Durée de stockage après production

5 Années

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 30°C