Absorbent primer for liquid plastic
PRIM-(FLK S)-1KG
Ürün no. 0838892566
EAN 4061975090256
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Poliüretan |
Renk | Sarımsı |
Yoğunluk | 1 g/cm³ |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 35 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
Çözücü içermez | Hayır |
İçerik ağırlığı | 1 kg |
Üretimden itibaren raf ömrü | 5 Yıl |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 5°C - 30°C arasında |