Abzweigverbinder lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle
Abzweigverbinder, lösbar
FLSTEZNG-ISOLIERT-F.0555951-(0,5-1,5QMM)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Einfachste Anwendung
Lediglich Crimpzange für isolierte Kabeverbinder erforderlich
Datenblätter(X)
Kfz-Elektrik
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Farbe | Rot |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 6,3 x 0,8 mm |
Nennspannung max. | 300 V/DC |
Temperatureinsatzbereich max. | 105 °C |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!