Abzweigverbinder nicht lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle
Abzweigverbinder, nicht lösbar
ABZWVERB-GELB-(4,0-6,0QMM)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Einfache Anwendung - Lediglich Kombizange erforderlich
Datenblätter(X)
Kfz-Elektrik
Drahtquerschnitt min./max. | 4-6 mm² |
Farbe | Gelb |
Nennspannung max. | 600 V/DC |
Temperatureinsatzbereich max. | 105 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!