Acc flexible thermoplastique selon SAE 100 R1

Acc flexible thermoplastique selon SAE 100 R1

Art. N° 0866008006
EAN 4046777045116
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Compact design for easy installation. Lightweight. The steel braid offers limited volumetric expansion and limited variation in length. Resistant to abrasion
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur (en pouce)

1/4 in

Diamètre intérieur

6,50 mm

Pression de service

310 bar

Pression d'éclatement

1240 bar

Rayon de courbure

40 mm

Diamètre extérieur

11,70 mm

Matériau de la couche interne

Polyester

Résistance thermique max.

100 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Poids par mètre

0,16 kg