Accessoires de montage pour Viking Arm Strong

Accessoires de montage pour Viking Arm Strong
ACC-MONTAG-EXTENSION-TELESCOP-VIKING-ARM

Art. N° 0714662973
EAN 4099618146114

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Permet un montage facile et encore plus flexible d'objets pesant jusqu'à 50 kg
  • Surface douce et résistante à l'abrasion, protège le point de contact contre les dommages

  • Charge par compartiment jusqu'à 50 kg

  • Surface de contact antidérapante et résistante aux rayures

  • Trois étapes d'extraction : 2=0,2 mm, 240=-450 mm, 315=-525 mm, 390=-610 mm

  • L'extension télescopique est fixée par une goupille de verrouillage

  • Socle de charge NON compris dans le contenu de la livraison.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de montage à une main VIKING ARM BRAS VIKING

OUTIL DE MONTAGE VIKING ARM

Outil de montage à une main de haute qualité pour les professionnels
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coussin de levage pour Viking Arm Strong

MNTAY--LIFTING-PAD-VIKING-ARM

Protège les surfaces des rayures et de l'abrasion
x 1 pcs