Acétate de silicone pour salle de bain
Acétate de silicone pour salle de bain
SILICONE SANITAIRE-TRANSP-310ML
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Excellente adhérence sur les carreaux pour une étanchéité sûre des joints de carreaux
- Résistance élevée aux produits chimiques1)
- Bonnes propriétés de lissage
- Elasticité permanente
- Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102
- Fongicide. Le produit d'étanchéité se protège lui-même contre les moisissures et les algues
Le silicone d'acétate pour pièces humides n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102. Peut être utilisé autour des piscines, mais pas dans les piscines.
En raison du grand nombre de systèmes de peintures existants, il est nécessaire d'effectuer des essais pour vérifier la compatibilité avec la peinture. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Risque de corrosion en cas d'utilisation sur le fer et les métaux non ferreux bruts.
Après la formation de la pellicule, ne pas vaporiser de liquide (p. ex., un agent de lissage ou de l'eau) sur le joint car des taches pourraient apparaître.
N'utiliser les agents de lissage ou l'eau qu'avant la formation de la pellicule et les retirer entièrement à l'aide d'un outil de lissage après l'application. L'excédent à côté du joint doit également être retiré immédiatement. Dans le cas contraire, il existe un risque de tâche.
Pour les matériaux entrant en contact avec le produit d'étanchéité même après le traitement, déterminer si les ingrédients ou l'évaporation sont susceptibles de causer des altérations ou modifications (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000405
Le silicone peut avoir tendance à se décolorer dans les zones sombres non exposées aux UV. Eviter tout contact avec le ruban VKP.
1) La fonctionnalité dans les applications sanitaires dépend du niveau d'humidité et des propriétés de ventilation.
2) La garantie de 10 ans s'applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi qu'à la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie, car elle dépend d'une application correcte.
3) Les différents types de polycarbonate nécessitent d'effectuer des tests d'adhérence et de comptabilité avec l'application. Des fissures de contrainte peuvent apparaître notamment lors de l'application sur une arête de coupe.
4) Risque de décoloration au contact du bois. Les essais préliminaires sont absolument obligatoires.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour joints de dilatation et de raccord dans les salles de bain, les cuisines, les toilettes et les piscines
- Convient aux applications sanitaires1)
- Peut être utilisé dans les saunas 4)
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".
- Utilisation sans apprêt : Email, carrelage, céramique émaillée, verre, acier inoxydable et quelques plastiques 3)
- Avec apprêt : Bois, aluminium, chrome, béton, mâchefer, brique en terre cuite, PVC dur
Type de récipient | Cartouche |
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Silicone, base acétique |
Couleur | Transparent |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Dureté Shore A | 18 |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Temps de formation de peau min. | 20 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation min./max. (selon conditions) | 3-3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Allongement à la rupture min. | 250 % |
Propriétés fongicides | Oui |
Classe du matériau de construction | E |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité/conditions | 1 g/cm³ / à 20°C |
Densité | 1 g/cm³ |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!