Acier zinc nickel fil. total tête frais autofr. TX
Acier zinc nickel fil. total tête frais autofr. TX
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 8 mm |
Longueur (l) | 600 mm |
Longueur de filetage (lg) | 577 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 15 mm |
Empreinte intérieure | TX40 |
Diamètre de l'âme | 5,2 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 8µm, incolore, brillant |
Homologation | ETA-12/0373 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |