Acier zingué filetage partiel tête à embase TX

Acier zingué filetage partiel tête à embase TX

Art. N° 0176818400
EAN 4058794167078
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
Diamètre nominal (d)

8 mm

Longueur (l)

400 mm

Longueur de filetage (lg)

100 mm

Forme de tête

Tête rondelle

Diamètre de tête (dh)

20 mm

Hauteur de tête (k)

3,5 mm

Empreinte intérieure

TX40

Diamètre de l'âme

5,30 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui