Açık ağızlı anahtar
DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-21X23-246MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3110/ISO 1085
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar
- Geometri: 15° kafa açısı, sağlam ağır yük kafaları
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 21 x 23 mm |
Uzunluk (L) | 246 mm |
Çene kalınlığı (a) | 8 mm |
Anahtar kafasının dış ölçüsü (b1) | 47 mm |
Anahtar kafasının dış ölçüsü 2 (b2) | 51 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |