Açık ağızlı anahtar

DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-8X10-146MM

Ürün no. 0713304080

EAN 4024835153294

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Açık ağızlı anahtar

Ürün no. 0713304080
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
Tasarım: Metrik
  • Standart: DIN 3110/ISO 1085

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar

  • Geometri: 15° kafa açısı, sağlam ağır yük kafaları
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

8 x 10 mm

Uzunluk (L)

146 mm

Çene kalınlığı (a)

4,5 mm

Anahtar kafasının dış ölçüsü (b1)

18 mm

Anahtar kafasının dış ölçüsü 2 (b2)

22,5 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler