Açık ağızlı anahtar, metrik

DÜZ ANAHTAR-AÇILI-SW30X36

Ürün no. 0714293036

EAN 4024835247429

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Açık ağızlı anahtar, metrik

Ürün no. 0714293036
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
Robust design
  • Standart: DIN 3110 /ISO 3318

  • Malzeme: Krom vanadyum, dövülmüş

  • Yüzey: Cilalı, parlak nikel kaplamalı ve krom kaplamalı

  • Geometri: 15° eğim, güçlü, kuvvetli tip kafalar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

30 x 36 mm

Uzunluk (L)

320 mm

Çene kalınlığı (a)

9,5 mm

Anahtar kafasının dış ölçüsü (b1)

62,5 mm

Anahtar kafasının dış ölçüsü 2 (b2)

73,3 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler