Açık delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M3

Ürün no. 0658740300

EAN 4062856142392

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Açık delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376

Ürün no. 0658740300

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1200 N/mm2 mukavemete kadar yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeleri gibi hemen hemen tüm malzemelerde seri üretimde dişlerin işlem emniyetli ve ekonomik şekilde kesilmesi için Magma çok katmanlı kaplamalı Longlife yüksek performanslı diş kılavuzu. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, pirinç, bakır ve bronz gibi demir dışı metaller için de uygundur.

Üstün performans ve tasarruf


  • Geleneksel kaplamasız makine kılavuzlarına kıyasla 12 kata kadar daha uzun kullanım ömrü ve %150'ye kadar daha hızlı talaş kaldırma performansı

  • TiN kaplamalı geleneksel makine kılavuzlarına kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanım ömrü ve %50'ye kadar daha hızlı talaş kaldırma performansı

  • Mükemmel talaş kaldırma performansı, talaş birikimini önler


Magma çok katmanlı kaplama


  • Çok katmanlı tasarım; daha düşük sürtünme değerleri, düşük tutunma eğilimi ve optimum talaş kaldırma performansı sağlar

  • 800°C'ye kadar son derece yüksek sıcaklık dayanımı

  • 3.000 HV'lik çok yüksek kaplama sertliği


Yüksek kaplama kalitesi ve aletin daha az kırılma riski


Ekstra homojen kesme ağız yapısı, geleneksel makine kılavuzlarına kıyasla yüksek proses güvenilirliği ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.



Neredeyse tüm malzemelerde proses güvenilirliği


Talaş iletiminde sürtünmeyi azaltan yeni geliştirilmiş kanal yüzeyi yanında optimize edilmiş eşsiz kanal ve kesici uç geometrisi



Daha uzun kullanım ömrü ve daha yüksek proses güvenilirliği için X toleransı



Yüksek sayıda dişe sahiptir, işlenmesi zor olan malzemelerde ve seri üretim için idealdir



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not
  • Diş kesme işlemi sırasında yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir

  • Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel bakış tablolarına bakın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin bütün sarmal noktası matkap deliğinden çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal

Delik tipi

Boşluklu delik ≤ 3xD

Makine tipi için uygun

Kaide delme makinesi, Frezeleme/matkap merkezi

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi x nominal çap

M3

Hatve

0,5 mm

Uzunluk

56 mm

Mil çapı

3,5 mm

Gönye boyutu

2,7 mm

DIN

371

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Magma çok katmanlı kaplama

Şekil

B

Karot deliği çapı

2,5 mm

Mil stili

Kare tahrikli, silindirik

Kılavuz payı

ISO 2X (6HX)

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri
M3-M5 için
Malzeme adı Çekme direnci M3 M4 M5
vc n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Dökme demir ≤ 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Paslanmaz çelikler ≤ 1200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Özel alaşımlar ≤ 1200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Yay çelikleri ≤ 1100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Dövme alüminyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si ≤ 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Bakır, düşük alaşım ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Bronz, uzun talaş ≤ 1000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
İşaretler
vc = kesme hızı [m/dk]
f = besleme [mm/tur]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri
M20 için
Malzeme adı Çekme direnci M20
vc n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Dökme demir ≤ 300 HB 10 15 159 239 2,50
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 8 12 127 191 2,50
Paslanmaz çelikler ≤ 1200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 850 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Özel alaşımlar ≤ 1200 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Yay çelikleri ≤ 1100 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Dövme alüminyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Bakır, düşük alaşım ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Bronz, uzun talaş ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 430 2,50
HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri
M12-M16 için
Malzeme adı Çekme direnci M12 M14 M16
vc n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Dökme demir ≤ 300 HB 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Paslanmaz çelikler ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 850 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Özel alaşımlar ≤ 1200 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Yay çelikleri ≤ 1100 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Dövme alüminyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Bakır, düşük alaşım ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Bronz, uzun talaş ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri
M6-M10 için
Malzeme adı Çekme direnci M6 M8 M10
vc n f n f n f
başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş başlangıç bitiş
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nitrürasyon çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Dökme demir ≤ 300 HB 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Paslanmaz çelikler ≤ 1200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 850 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Özel alaşımlar ≤ 1200 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Yay çelikleri ≤ 1100 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Alüminyum ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Alüminyum alaşımlar ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Dövme alüminyum alaşımlar ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Bakır, düşük alaşım ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Pirinç, uzun talaş ≤ 600 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Bronz, uzun talaş ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5

Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
MFD LONGLIFE & SPEED helezon matkap ucu HSCo DIN 338

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,5

Özel multiShield kaplama, yenilikçi uç geometrisi ve yeni kesici malzeme ile hızlı delme, yüksek hassasiyet ve uzun hizmet ömrü sağlar
x 5 ad.
EU+ HSCo 90° TiAIN havşa açıcı DIN 335 C

CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-TIALN-D6,3MM

Mükemmel havşa açma ve en yüksek performans için Würth'ün özel olarak sunduğu son derece düzensiz aralıklı (EU), TiAIN kaplama ve ek boşaltma taşlaması özelliğine sahip çok yönlü araç.