Açık delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M8
Ürün no. 0658740800
EAN 4062856142354
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Üstün performans ve tasarruf
- Geleneksel kaplamasız makine kılavuzlarına kıyasla 12 kata kadar daha uzun kullanım ömrü ve %150'ye kadar daha hızlı talaş kaldırma performansı
- TiN kaplamalı geleneksel makine kılavuzlarına kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanım ömrü ve %50'ye kadar daha hızlı talaş kaldırma performansı
- Mükemmel talaş kaldırma performansı, talaş birikimini önler
Magma çok katmanlı kaplama
- Çok katmanlı tasarım; daha düşük sürtünme değerleri, düşük tutunma eğilimi ve optimum talaş kaldırma performansı sağlar
- 800°C'ye kadar son derece yüksek sıcaklık dayanımı
- 3.000 HV'lik çok yüksek kaplama sertliği
Yüksek kaplama kalitesi ve aletin daha az kırılma riski
Ekstra homojen kesme ağız yapısı, geleneksel makine kılavuzlarına kıyasla yüksek proses güvenilirliği ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.
Neredeyse tüm malzemelerde proses güvenilirliği
Talaş iletiminde sürtünmeyi azaltan yeni geliştirilmiş kanal yüzeyi yanında optimize edilmiş eşsiz kanal ve kesici uç geometrisi
Daha uzun kullanım ömrü ve daha yüksek proses güvenilirliği için X toleransı
Yüksek sayıda dişe sahiptir, işlenmesi zor olan malzemelerde ve seri üretim için idealdir
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
- Diş kesme işlemi sırasında yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir
- Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel bakış tablolarına bakın
Veri sayfaları(X)
Kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin bütün sarmal noktası matkap deliğinden çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 3xD |
Makine tipi için uygun | Kaide delme makinesi, Frezeleme/matkap merkezi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M8 |
Hatve | 1,25 mm |
Uzunluk | 90 mm |
Mil çapı | 8,0 mm |
Gönye boyutu | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Magma çok katmanlı kaplama |
Şekil | B |
Karot deliği çapı | 6,8 mm |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2X (6HX) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
| HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri | ||||||||||||
| M3-M5 için | ||||||||||||
| Malzeme adı | Çekme direnci | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Dökme demir | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| Paslanmaz çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Özel alaşımlar | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Yay çelikleri | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Alüminyum alaşımlar | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Dövme alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Bakır, düşük alaşım | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| İşaretler | |
| vc = kesme hızı [m/dk] | ![]() |
| f = besleme [mm/tur] | |
| n = devir sayısı [dev/dak] | |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. | |
| HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri | ||||||
| M20 için | ||||||
| Malzeme adı | Çekme direnci | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Dökme demir | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| Paslanmaz çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Özel alaşımlar | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Yay çelikleri | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Alüminyum alaşımlar | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Dövme alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Bakır, düşük alaşım | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri | ||||||||||||
| M12-M16 için | ||||||||||||
| Malzeme adı | Çekme direnci | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Dökme demir | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| Paslanmaz çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Özel alaşımlar | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Yay çelikleri | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Alüminyum alaşımlar | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Dövme alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Bakır, düşük alaşım | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| HSCo Longlife makine kılavuzları için kesme değerleri | ||||||||||||
| M6-M10 için | ||||||||||||
| Malzeme adı | Çekme direnci | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | başlangıç | bitiş | |||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Nitrürasyon çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Dökme demir | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| Paslanmaz çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Özel alaşımlar | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Yay çelikleri | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Alüminyum | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Alüminyum alaşımlar | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Dövme alüminyum alaşımlar | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Alüminyum döküm alaşımlar ≤ %10 Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Bakır, düşük alaşım | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Pirinç, uzun talaş | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Bronz, uzun talaş | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!