Acrylique pour parquet

Mastic d'étanchéité acrylique pour bois et parquet

Art. N° 08921713

EAN 4024835486866

Prix affichés aux clients après connexion
Acrylique pour parquet

Art. N° 08921713
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
Pour l'étanchéité des joints de parquet en intérieur

Flexibilité


Absorption élevée des mouvements.



Peut être poncé


Lors de travaux de ponçage ultérieurs du parquet, le mastic d'étanchéité pour parquet peut être poncé sans être endommagé.



Peut être peint


Une fois durci, peut être traité et peint avec des produits d'étanchéité pour parquet disponibles dans le commerce (tests préliminaires requis).



Sans silicone

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Joints de raccord d'étanchéité pour sols en parquet et encadrements de porte

  • Joints mobiles d'étanchéité pour parquet

  • L'acrylique pour parquet est adapté aux sols en parquet collés sur toute la surface, et il affiche de faibles propriétés de dilatation

  • Le silicone neutre Perfect doit être utilisé pour l'étanchéité élastique, comme pour le parquet flottant, le plancher lamellé ou l'étanchéité des écarts pour les sols en carreaux
Mode d'emploi
  • Le substrat doit être sec, porteur et exempt de poussière, de graisse et de cire

  • Les corps étrangers, les anciens revêtements et les résidus de peinture ou de produit d'étanchéité doivent être éliminés avant d'appliquer l'acrylique pour parquet

  • Traiter avec un primaire les substrats hautement absorbants, à l'aide d'un mélange d'acrylique pour parquet et d'eau (1:5)

  • Pour empêcher l'adhérence sur trois bords, nous recommandons l'utilisation d'un fond de joint PE

  • Une largeur de joint comprise entre 5 mm et 15 mm doit être choisie pour que la profondeur du joint corresponde à la moitié de la largeur du joint (avec toutefois un minimum de 5 mm)

  • Des remarques supplémentaires sur l'application sont disponibles dans le document "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité"

Couleur

Chêne

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Dispersion polyacrylique

Densité

1,75 g/cm³

Déformation maximale admissible

10 %

Odeur/parfum

Parfum délicat

Temps de formation de peau min.

10 min

Dureté Shore A

25

Résistance thermique min./max.

-25 jusqu'à 80 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Vitesse de polymérisation

1 mm/d

Résistance finale min.

28 d

Ponçage possible après

10 d

Durée de stockage après production

24 Mois

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à cartouches manuel, haute performance

PISTOLET À CARTOUCHE MANUELLE

Conception semi-ouverte de haute qualité, en tôle d'acier et poignée ergonomique en plastique
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de découpe pour cartouches

COUPE-CARTOUCHES

Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper de façon précise des embouts d'application en plastique à la longueur et à l'angle souhaités
x 1 pcs
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 6MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 10MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 15MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 20MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 30MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 25 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 40 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 50 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.