Adaptateur 15 broches à 2x7 fils Standard 24V
Câble spirale, standard 15 broches, 2x7 fils, 24 V
CORDON 15 POLES - 24N/24S
Register now and access more than 60,000 products
Câble en spirale 2 x 7 fils en polyuréthane (PU)
Connecteur 7 broches, versions N et S, plastique moulé, étanche
9 contacts sertis sur extrémité à 15 broches
Sections transversales de câble par spirale : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Connexion
- Sur véhicule tracteur/remorque
Prise à 15 broches
Prise 2x7 fils
Fiches de données de sécurité(X)
Raccordement des prises à 15 broches (sur le véhicule tracteur ou la remorque/semi-remorque) aux prises N et S à 7 broches (véhicule tracteur ou remorque/semi-remorque).
Longueur utile | 4000 mm |
ISO | 12098 |