Adaptateur DIN 7427 (1/2 pouce) non magnétique
Pièce de raccordement DIN 7427 (1/2)
CONNECTEUR, 1/4'', 1/2'', 35MM
Art. N° 0614215013
EAN 4011231511339
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Support non magnétique pour les vis en milieux métalliques
- Un aimant attirerait les copeaux
Support incorrect ? Essayer cet adaptateur
- L'adaptateur s'adapte à toutes les empreintes hexagonales standard et les connecte à la douille carrée de l'outil
- La conception courte assure une transmission de puissance stable et sans torsion
- Permet d'utiliser des clés à douille sur des machines équipées d'un mandrin de serrage standard
Fiches de données de sécurité(X)
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Douille six pans |
Longueur | 35 mm |