Adaptateur pour ERGOPOWER FLAP
Alim. lampe travail LED à batterie Ergopower FLAP
CHARGEUR POUR ERGOPOWER FLAP 0827981100
Art. N° 0827981001
EAN 4099618398506
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
• Interface DC avec 20 V 1,1 A en sortie
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour | ERGOPOWER FLAP |
Tension nominale min./max. | 100 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Indice de protection IP | IP 20 |
Longueur de câble | 5 m |
Type de prise | C |