Adapter 2 w 1, 1/4 cala
Uchwyt do bitów E 6.3, szybkowymienny, 2 w 1
UCHWYT DO BITÓW I NASADEK-2IW1-L60MM
Register now and access more than 60,000 products
- Dzięki prostemu przesunięciu tulei można używać jako adaptera klucza nasadowego i uchwytu do bitów
- Uchwyt do bitów E 6.3 1/4 cala do kwadratowych lub sześciokątnych końcówek klucza nasadowego 1/4 cala
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | E 6,3 (1/4 cala) |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Rodzaj napędu | Wewnętrzne gniazdo sześciokątne i zewnętrzne złącze prostokątne |
Średnica tulei (D) | 13 mm |
Długość ostrza (L1) | 26 mm |
Długość (L) | 60 mm |