Adapter Akku-Fettpresse

Adapter Akkufettpresse für Schraubkartusche
ADAPT-AKKUFETPRES-400G

Art.-Nr. 9501002983

EAN 4062856292202

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adapter Akku-Fettpresse

Art.-Nr. 9501002983
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
Universeller Adapter für Akku-Fettpressen
  • schnelle Montage, einfach einschrauben und arbeiten

  • Adapter zum Umrüsten von Pull-Off Kartuschen auf Schraubkartuschen

  • je für 400g und 500g Kartuschen ein eigener Adapter

  • einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Kartusche ohne Öffnen der Presse

  • kein entlüfen mehr notwendig

  • permanente Kontrolle des Füllstandes und der Fettsorte von außen

  • für viele verschiedene Akku-Fettpressen geeignet
Hinweis
  • Aufgrund des größeren Durchmessers von 500g Schraubkartuschen muss die Rohrführung der Fettpresse mind. 62mm sein

  • 500g Fettkartuschen+Adapter nicht für Würth Akku-Fettpresse FP12-A geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Geeignet für

400 g - Lube Shuttle-Kartusche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen