Adapter for hollow drill bit Quadro-L

ADAPT-EXTRDRL-MAX-(F.EDRL-QL)

Ürün no. 0647120000

EAN 4099618125836

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adapter for hollow drill bit Quadro-L

Ürün no. 0647120000
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
Suction adapter with quick-action click closure for Single Quadro-L hollow drill bits
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

70 mm

Şaft

SDS-max için uygun

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
End. ıslak ve kuru vakum elekt. süp. ISS 40-M otom

VACCLNR-WET/DRY-EL-(ISS40-M-AUTOMATIC)

Universal safety vacuum suitable for construction sites, with M certification and automatic filter cleaning
x 1 ad.
Connection sleeve f. hollow drill bit and ETS 150

CONSLEV-(F.HLDRLBIT-ETS150)

Electrically conductive tool sleeve with air leakage valve