Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Adapter końcówek 1/4 cala

Adapter 1/4 cala z uchwytem szybkowymiennym
UCHWYT SZYBK.KW.1/4-6 KT 1/4

Nr art. 071511 01
EAN 4046778948003

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Uchwyt szybkowymienny

Nasadka: nasadka kwadratowa 1/4 cala, DIN 3121


Do użytku z pokrętłem z grzechotką lub nasadką kwadratową



Wyjście: Gniazdo sześciokątne 1/4 cala, DIN 3126

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie uniwersalne końcówek 1/4 cala

Mocowanie (S2)

1/4 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar nasadki (S1)

1/4 inch

Rodzaj napędu

Wewnętrzne gniazdo sześciokątne

Długość (L1)

30 mm

Długość zamocowania (L2)

11 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

13 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

14 mm