Adapterset 2-tlg. für AIRCO-BAGs

Adapter für hermetisch geschlossene Ölbehälter
ET-ADAPTER-HERMETISCHE-ÖLBEH-C20

Art.-Nr. W052100180

EAN 4065746735469

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adapterset 2-tlg. für AIRCO-BAGs

Art.-Nr. W052100180
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
Adapterset für Verwendung von hermetisch geschlossenen Öl- und UV-Behältern

Geeignet für Klimaservicegerät COOLIUS C20


  • Einfache Montage an die Klimaservicegeräte

  • Schraubverschlussverbindung für die Adaption auf die Behälter


Lieferumfang


  • 1 Adapter für PAG-Öl / POE-Öl

  • 1 Adapter für UV Additiv
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Anschluss von hermetisch geschlossenen Behälter AIRCO-BAG PAG-Öl / POE-ÖL und UV Additiv an das Klimaservicegerät C20.

Anleitung

Der Adapter wird auf den entsprechenden Behälter aufgeschraubt und in die Anschlüsse am Klimaservicegerät eingeklinkt

Produktgewicht (per Stück)

135,000 g

Passend für Klimaservicegerät

COOLIUS C20

Breite

20 mm

Länge

20 mm

Höhe

33 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen