Adapteur pour mandrin Pour disques à tronçonner et disques à meuler
Adapteur mandrin pour disque à meuler/tronçonner
SUPPORT DE DISQUE -ALESAGE 6- TIGE 6MM
Art. N° 0664976
EAN 4047376510951
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Plage de serrage de 0-8 mm
Un seul adapteur pour mandrin pour toutes les plages de serrage.
La vis de serrage est totalement intégrée dans l'adapteur pour mandrin.
Aucune section filetée ne dépasse, permettant une utilisation même dans les espaces exigus.
Vis de serrage dotée d'une large surface de contact et d'un filetage à droite (effet de serrage automatique)
Maintien fiable des roues.
Vis de serrage dotée d'une large surface de support et d'une fente longitudinale
Facile à serrer ou desserrer avec une clé plate de 17 mm ou un tournevis plat.
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au diamètre de l'alésage | 6 mm |
Longueur | 54 mm |
Diamètre de la tige | 6 mm |