Adattatore di rete

Adattatore di rete, 230 V
QUADRO-ELETTRICO

Cod. art. 096380 807

EAN 4056807853185

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Adattatore di rete

Cod. art. 096380 807
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
Per convertitori di tensione
  • Tre interruttori automatici RCD (FI) 30 mA

  • Tre prese elettriche con contatti di messa a terra IP 54

  • Cavo di collegamento in gomma da 1,5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² con spina

  • Completamente assemblato, attrezzato e testato
Indicazione

Con materiale per il fissaggio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

BONV01

Altezza

285 mm

Larghezza

225 mm

Profondità

135 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3,010 kg