Adesivo STAMCOLL N55

Adesivo, STAMCOLL N55

Cod. art. 0893700132

EAN 4053479082400

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Adesivo STAMCOLL N55

Cod. art. 0893700132
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
Disponibile in contenitore da1,9 litri o 5,0 litri. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.
Indicazione

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari!

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Base chimica

Gomma naturale nitrilica

Colore

Trasparente

Velocità di vulcanizzazione completa

0 m/s

Tempo di vulcanizzazione min

3 d

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / in confezione originale sigillata, a temperatura non inferiore a 5°C

Contenuto

5 l

Resistenza contro

Diluente, Olio, Benzina, Soluzioni alcaline e acidi diluiti

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Flacone Stamcoll N55

APPLBTL-STAMCOLL-N55-EMPTY-750ML

For the effective and simple application of Stamcoll adhesives