Adesivo anaerobico ALL-IN-ONE

Sigillante universale ALL IN ONE
SIGILLANTE-ANAEROBICO-(ALL-IN-ONE)-50G

Cod. art. 0893555050

EAN 4062856698714

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Adesivo anaerobico ALL-IN-ONE

Cod. art. 0893555050
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
Adesivo e sigillante tixotropico, a media resistenza e polimerizzazione anaerobica

ALL IN ONE può essere utilizzato come frenafiletti o per la sigillatura di tubi, flange e alloggiamenti e per il fissaggio di cuscinetti su aste o alberi.



Caratteristiche


  • Rimovibile con utensili a mano

  • Previene la ruggine e la corrosione

  • Resistente al calore fino a 150°C

  • Polimerizzazione uniforme su un'ampia gamma di metalli, tra cui acciaio inossidabile e la maggior parte degli elementi di fissaggio placcati

  • Altamente resistente ai solventi


ALL IN ONE soddisfa i seguenti requisiti


  • Categoria NSF FDA P1 per il contatto indiretto con gli alimenti

  • Standard ANSI 61 per l'uso in impianti di acqua potabile

  • Certificazione DVGW per applicazioni con tubi per gas (DIN EN 751-1)

  • Omologazione KTW (plastica a contatto con acqua potabile)


Vantaggi se utilizzato come frenafiletti


  • Previene movimenti, allentamenti e perdite indesiderati

  • Ideale per viti di regolazione, viti di calibrazione, calibri e dispositivi di fissaggio fino a M80

  • Resistente alle vibrazioni

  • Ideale per il riempimento di crepe e interstizi


Vantaggi se utilizzato come sigillante per tubi


  • Per sigillare tutti i giunti e i raccordi di tubi metallici

  • Non si restringe e non blocca gli impianti

  • La guarnizione resiste a vibrazioni e urti

  • Sigilla contro gas e fluidi comuni

  • Il prodotto è disponibile con approvazioni per acqua potabile e gas

  • Previene la corrosione e il grippaggio

  • Sigilla i raccordi con filettature fino a 3 poll. ed è resistente al calore fino a 150 °C


Vantaggi se utilizzato come sigillante per superfici


  • Per sigillare superfici e flange

  • Sostituisce le guarnizioni solide - riduce la quantità di scorte necessarie

  • Riempie spazi fino a 0,5 mm

  • Nessun effetto di assestamento

  • Resiste all'alta pressione dopo la polimerizzazione


Vantaggi se utilizzato per il fissaggio dei cuscinetti


  • Per il fissaggio di parti di collegamento cilindriche

  • Riduce o elimina costose lavorazioni grazie alla possibilità di tolleranze maggiori

  • Elimina i requisiti specifici di finitura delle superfici

  • Prolunga la durata dell'attrezzatura grazie a una maggiore resistenza alla fatica e alla corrosione

  • Riempie completamente gli spazi e garantisce il contatto completo con il materiale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Base chimica

Estere dell'acido dimetacrilico

Colore

Giallo fluorescente

Densità

1,05 g/cm³

Viscosità 1 min/max

55000-80000 mPas

Capacità di riempimento max

0,50 mm

Punto di infiammabilità min

100 °C

Resistenza min/max iniziale

15-30 min

Resistenza finale min/max

3 h-6 h

Resistenza funzionale min/max

1-3 h

Forza di rottura min/max

10-20 Nm

Temperatura di lavorazione min/max

-55 a 150 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi / da -5°C a 35°C