Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla adesivo da costruzione

Cod. art. 089010031

EAN 4011231896436

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla

Cod. art. 089010031
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
Adesivo e sigillante elastico in PU per una vasta gamma di applicazioni

Per uso universale: eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici



Approvato per l'uso in ambienti alimentari (certificazione ISEGA)


  • Una volta indurito, è innocuo per le persone.

  • Indicato per processi di incollaggio e sigillatura nell'industria alimentare


Elevata elasticità


  • Permette di unire materiali di uguale o differente natura.

  • Compensa le differenti dilatazioni dei materiali.

  • Fonoassorbente e antivibrante


Tempo di filmazione lungo


  • Consente l'incollaggio e la sigillatura di componenti complessi.

  • Ideale anche per superfici estese

  • Le parti possono essere riposizionate


Verniciabile e lavorabile meccanicamente direttamente dopo la filmazione senza attivazione precedente (eseguire delle prove preliminari per verificare la compatibilità con le vernici).



Non corrosivo - previene in modo affidabile la corrosione dei metalli



Quasi inodore



Privo di siliconi

Prova di prestazioni

ISEGA:


Può essere utilizzato in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per sigillature o incollaggi su pareti e pavimenti in aziende di lavorazione alimentare.


N. certificazione: 61399 U 24

Indicazione
  • Non idoneo per la sigillatura di canaline di vetro o l'incollaggio su altri materiali trasparenti su cui si potrebbero riflettere i raggi UV.

  • L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie e la formazione di crepe.

  • Non idoneo per i giunti di dilatazione in applicazioni edili.

  • Le vernici a base di PVC e quelle con essiccazione tramite ossidazione (vernici a base di olio e di resina alchidica) non sono adatte per la verniciatura sull'adesivo.

  • L'uso dell'agente lisciante per sigillanti Würth può causare ingiallimento.

  • Attenzione: evitare il contatto con solventi o residui di solvente, in particolare durante il trattamento e la fase di indurimento, in quanto ciò può causare danni permanenti di Incolla + Sigilla.

  • Attenzione: in caso di elevata umidità superficiale, applicazione di un cordone di adesivo molto largo e/o formazione di cavità/sacche d'aria, schiume di riempimento nell'applicazione, vi è il rischio di formazione di bolle nel composto adesivo.
Tabella di ottimizzazione
Superficie/materiale Fasi di ottimizzazione* Note
Rivestimento Coil-coat

Pulitore adesivo

-
Alluminio anodizzato

1. Pulitore adesivo


2. Primer per metallo

-
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Pulire accuratamente con detergente IPA


2.   Levigatura leggera con panno abrasivo "molto fine"


3.   Pulire ulteriormente con detergente IPA


4.   Pulitore adesivo


5.   Primer per metallo

-
Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.)Utilizzare primer per metallo!
Acciaio inossidabile-
Acciaio (St 37 ecc.)Nei componenti soggetti a corrosione: richiesta protezione contro la corrosione a 2 componenti PU o epossidica!
Acciaio zincato (zincato a caldo o galvanizzato)-
Zinco-
Rivestimenti a polvere

Pulitore adesivo

Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido.
(PES, EP/PES)
Rivestimento superficiale a 2 componenti, a base di acqua o solvente (PUR, acrilico)

Varioprimer Safe + Easy

A causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Eseguire test preliminari, se necessario.
Primer a 2 componenti, a base di acqua o solvente

Varioprimer Safe + Easy

-
(PUR, acrilico, resina epossidica)
Verniciatura per immersione catodica

Pulitore adesivo

-
(E-coating)
ABS

1. Pulitore adesivo


2. Primer per plastica/legno/pietra

Il processo di levigatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto.
GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o SMC

1.  Pulire accuratamente con detergente IPA


2.  Levigatura con panno abrasivo "molto fine"


o grana 60-80, quindi aspirare.


3.  Pulire ulteriormente con detergente IPA


4.  Pulitore adesivo


5.  Primer per plastica/legno/pietra

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
PVC rigido

1. Pulitore adesivo


2. Primer per plastica/legno/pietra

-
PMMA/PC (senza rivestimento resistenti ai graffi)

Varioprimer Safe + Easy

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
Poliammide

Varioprimer Safe + Easy

-
Legno, compensato, MDF, prodotti in legno e sughero

1. Rimuovere la polvere.


2. Primer per plastica/legno/pietra

-
Pannelli laminati HPL (Resopal, Ultrapas)

Pulitore adesivo

-
Vetro

Varioprimer Safe + Easy

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
Smalto, porcellana, ceramica, piastrelle

1. Pulitore adesivo o detergente IPA


2. Varioprimer Safe + Easy

-
Calcestruzzo, malta minerale, intonaco e pannelli in fibrocemento

1. Rimuovere la polvere.


2. Primer penetrante

-
Pietra artificiale (Corian, Varicor)

1. Pulitore adesivo


2. Primer per plastica/legno/pietra

-

Prodotti Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

Incolla + Sigilla Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

Incolla + Sigilla Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

Incolla + Sigilla Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metallo

Alluminio

1

4

1

1

Piomboxxxx
Acciaio inossidabile

1

4

1

1

Rame

1

1

1

1

Ottone

1

1

1

1

Acciaio/ferro

1

4

1

1

Zinco

1

4

1

1

Plastiche

ABS

2

2

2

x
GFRP

2

2

2

Gomma/neoprenexxx

Schiume rigide

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Poliammide

5

5

5

Policarbonato = PC

5

5

5

-
Polistirene (non schiuma!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Poliuretano = PU

2

2

2

PVC rigido

2

4

2

Silicone----
EPS----

La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione.



1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61)


2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62)


3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10)


4. Pretrattare con pulitore adesivo (0890 100 60)


5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101)

Prodotti Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

Incolla + Sigilla Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

Incolla + Sigilla Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

Incolla + Sigilla Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Superfici verniciate

Vernici a 2 componenti, smalti a fuoco,
verniciatura per immersione catodica, pannelli verniciati

4

4

4

4

Lavorazione di legno e legno lavorato

Legno (inclusi MDF, truciolato)

2

2

2

2

Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Pannelli decorativi

Sughero

2

2

2

Pietra e materiali da costruzione

Calcestruzzo

2

2

2

2

Substrati bituminosi----
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso

3

3

3

3

Pietra artificiale (Corian, Varicor)

2

2

2

Pietra naturale, mattone

2

2

2

2

Pannelli in fibrocemento

3

3

3

Altro

Smalto

5

4

5

4

Vetro

5

4

5

4

Fibra di vetro----
Specchi----
Porcellana, ceramica, piastrelle

5

4

5

5

Carta

Cartone

Tessuto----
Pelle----

La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione.



1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61)


2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62)


3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10)


4. Pretrattare con pulitore adesivo (0890 100 60)


5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per svariate operazioni di incollaggio e sigillatura

  • Indicato per processi di incollaggio e sigillatura nell'industria alimentare

  • Per la sigillatura elastica permanente di giunti realizzati con saldatura a punti
Istruzioni

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica.


Tagliare il beccuccio filettato, avvitare l'ugello e tagliarlo alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Si consiglia uno strato adesivo con spessore minimo di 3 mm per sfruttare i vantaggi di un incollaggio a strati spessi.


Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Contenuto

70 ml

Contenitore

Tubetto

Base chimica

Poliuretano monocomponente

Colore

Nero

Tempo di filmazione min/max

45-60 min

Condizioni per densità

1,25 g/cm³ / prima dell'indurimento, DIN 53479

Condizioni per durezza Shore A

40 / conforme alla norma DIN 53505

Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa

3 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa, igroindurente

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 35 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a +90 °C

Resistenza termica max temporanea

120

Resistenza a trazione min.

1,8 N/mm²

Tempo di filmazione min

45 min

Resistenza a tensione e taglio combinata min

1 N/mm²

Condizioni per resistenza alla tensione

conforme alla norma DIN 53504

Resistenza longitudinale min agli strappi

6 N/mm

Condizioni per resistenza allo strappo

conforme alla norma DIN 53515

Condizioni per allungamento a rottura

500 % / conforme alla norma DIN 53504

Variazione volume max

-5 %

Condizioni per temperatura di transizione vetrosa

-45 °C / conforme alla norma DIN 53445

Resistenza temporanea contro

Carburanti, Oli minerali, Grasso animale, Oli animali, Grassi vegetali, Oli vegetali

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / da 10°C a 25°C

Senza silicone

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Beccuccio standard per cartucce metalliche da 300 ml e 310 ml

BECCUCCIO STANDARD TRASP. FIL- FINE

x 12 pz.
Pulitore/attivatore per superfici HaftClean

PULITORE/ATTIVATORE DI ADESIONE400ML

Ottimizzazione delle superfici non porose
Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra

PRIMER PER PLAST./LEGNO/PIETRA 250ML

Ottimizzazione di plastica, legno, pietra e superfici in cemento
Rimuovi adesivo Rimuovi Incolla + Sigilla

RIMUOVI INCOLLA / SIGILLA 400 ML

Miscela di solventi per dissolvere/rimuovere adesivi e sigillanti
Legante per superfici Primer per metallo

PRIMER-PER-METALLO-250-ML

Ottimizzazione delle superfici metalliche
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.