Adesivo strutturale POWER SPUR
Adesivo strutturale POWER SPUR
Cod. art. 0890100190
EAN 4062856141272
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Ottimo potere adesivo e alta resistenza iniziale con ottima adesione su quasi tutte le superfici
- Privo di silicone, solventi e isocianati
- Resistente alle intemperie
- Protezione contro la corrosione — protegge contro la corrosione e i depositi
- Compatibile con lo stirene
- Soddisfa le seguenti norme: CE - EC1Plus - A+ - LEED
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito.
Caratteristiche tecniche(X)
Per connessioni per finestre e porte, incollaggio di componenti, collegamento di parti prefabbricate e pannelli in gesso, sigillature in carpenteria metallica e sigillature interne dei giunti in carrozzeria, costruzione di veicoli, caravan e container.
Contenuto | 600 ml |
Contenitore | Sacco |
Base chimica | Polimero terminato silano |
Colore | Bianco |
Condizioni per densità | 1,52 g/cm³ / a 20°C |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 2 mm/g / 20°C |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 45 °C |
Resistenza temperatura min/max | -60 a 80 °C |
Resistenza termica max temporanea | 100 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / da 5°C a 30°C |
Sostenibilità | Basse emissioni/basso inquinamento |