Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over
ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M
Ürün no. 0875856110
EAN 4068362207495
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | Polyester fleece |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Renk | Beyaz (taban malzemesi) |
Genişlik | 110 mm |
Yuva açma | 55/55 |
Uzunluk | 25 m |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -5 - 35 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 4 hafta, dış hava şartları |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / 5°C ila + 25°C'de ve kuru depolamada kapalı orijinal ambalajında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!