Adhesion primer for 1C liquid plastic LF

PRIM-FLK-LF-400G

Ürün no. 0893892600

EAN 4068362397486

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adhesion primer for 1C liquid plastic LF

Ürün no. 0893892600
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
Würth FLK adhesion primer LF is a 1-component primer for promoting adhesion on thermoplastic and elastomer sill membranes for Würth FLK 275 LF.

Kimyasal baz

Polimer

Renk

Renksiz

Yoğunluk

0,866 g/cm³

Min. işlem sıcaklığı

10 °C

Maks. işlem sıcaklığı

40 °C

Maks. sıcaklık direnci

60 °C

Çözücü içermez

Hayır

İçerik

346 ml

İçerik ağırlığı

400 g

Üretimden itibaren raf ömrü

6 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

15°C - 25°C arasında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler