Adhesive sealing tape EURASOL DUS FL

Adhesive sealing tape EURASOL DUS FL

Art. N° 0992749060
EAN 4061975350756

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Special adhesive tape for wind-proof external bonding without direct UV radiation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matériau support

Film LDPE

Base adhésive

Dispersion d'acrylate

Couleur

Noir

Largeur

60 mm

Longueur

25 m

Température de mise en œuvre min./max

-10 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Résistance aux UV

3mois

Sans solvant

Oui

Conditions de durée de stockage après production

Illimité / dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 23 °C et entre 50 % et 60 % d'humidité