Adhesive sealing tape EURASOL DUS FL
Adhesive sealing tape EURASOL DUS FL
Ürün no. 0992749060
EAN 4061975350756
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | LDPE folyo |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat dağılması |
Renk | Siyah |
Genişlik | 60 mm |
Uzunluk | 25 m |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -10 - 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 100 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 3 ay |
Çözücü içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | Unlimited / 5°C ila + 23°C'de ve %50 ila %60 nemde kapalı orijinal ambalajında |