Adhesive weight on roll Premium
Adhesive weight on roll Premium
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Balans ağırlığı | 5 g |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Uzunluk | 435 mm |
Genişlik | 19 mm |
Yükseklik | 3,8 mm |
Renk | Siyah |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5000 g |