Adventskalender Bohrer- Schrauber-Set 29-teilig
ADVENTSKALENDER-BO-SPRL-WZG-BOX-29TLG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige Ausstattung.
- Kompaktes Steckschlüssel-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen sowie SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Spiralbohrer.
- Multi-Steckschlüssel passend für die 5 gängingsten Antriebe, 6-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, Außen-TX- Hochwertige, schwarze Werkzeugausführung in stabiler Box mit passgenauer Schaumeinlage im Carbon-Design.
- Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe.
- Dank innovativer Geometrie sowohl konventionell im Bohrschrauber als auch im Tangentialschlagschrauber einsetzbar für ein noch schnelleres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht.
- Bis zu doppelt so schnelles und wesentlich präziseres Bohren im Vergleich zu Spiralbohrern mit konventioneller Spitzengeometrie.
- Kalender mit ausfaltbarem Aufsteller und Lochstanzung zum Hinstellen oder Aufhängen, aus Papier/Karton.
- ZEBRA Werkzeug in Profiqualität.
Lieferumfang:
- 1x Mini Bitknarre
- 1x Bithalter
- 8x Multi-Steckschlüssel 6,7,8,9,10,11,12,13
- 1x Bitadapter 1/4"
- 13x Bits Schlitz 5.5mm, TX10, 15, 20, 25, 30, Sechskant 3,4,5mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2
- 5x SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Spiralbohrer Seckskant, für Bohr- und Tangentialschlagschrauber 4,5,6,8,10mm
- 1x Flaschenöffner Ringmaulschlüssel-Design
Datenblätter(X)
Praktische universell einsetzbare Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz.
Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber.
Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.
Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan.
Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz.
Perfekt für Bohrungen in Rundrohren (z. B. im Geländerbau), zum Ausbohren von Stehbolzen, Nietbohrungen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien.
Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten in Vollmaterial.