Affleureuse à batterie Li-Ion 12 V KF 12-A

Affleureuse à batterie Li-Ion 12 V KF 12-A
AFFLEUREUSE KF 12-A SANS BAT.

Art. N° 5700137000

EAN 4065746501873

Prix affichés aux clients après connexion
Affleureuse à batterie Li-Ion 12 V KF 12-A

Art. N° 5700137000
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
Affleureuse 12 V dotée d'une conception unique pour un guidage optimal de l'outil lors des opérations d'affleurement et de fraisage légers

Excellent contrôle de la profondeur d'affleurement


Réglage grossier rapide de la profondeur, réglage fin simple, blocage de la profondeur de coupe définie



Blocage de l'axe


Changement d'outil rapide et facile



Protection contre les surcharges


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges



Longévité élevée du moteur


Moteur EC sans charbons, puissant et efficace, nécessitant peu d'entretien



Batterie Li-Ion et contrôle du niveau de charge de la batterie sur la machine


Autonomie élevée de la batterie Pratique, le témoin du niveau de charge de la batterie figurant sur la machine indique en permanence la charge restante



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Vitesse à vide

13000 tr/min

Longueur x largeur x hauteur

144 x 80 x 252 mm

Nombre de batteries

0 PCS

Poids de la machine sans batterie

1,06 kg

Poids de la batterie

0,18 kg

Poids de la machine avec batterie

1,24 kg

Diamètre de l'emmanchement

8 mm

Affleureuse à batterie Li-Ion 12 V KF 12-A comprenant:
Clé à fourche
1 x
Clé à fourche

MONO-TETE ENG. CLE

Quantité: 1 x
Manchons
1 x
Manchons

PINCE-D8,0MM

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fraise à arrondir pour bois avec roulement à billes

FRAISE-A-ARONDIR-8MM-DIAM-22,7MM

Pour arrondir et moulurer avec bague d'écartement dans le bois tendre, le bois dur et les tôles
x 1 pcs
Fraise à chanfreiner pour bois Avec roulement à billes

FRAISE-DANGLE-8MM-DIAM-24MM

Pour la finition des bords du chanfreinage dans le bois tendre, le bois dur et les tôles
x 1 pcs
Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes

FRAISE-A-AFFLEURER-8MM-DIAM-24MM

Pour la finition des bords pour le fraisage affleurant et le chanfreinage dans le bois tendre, le bois dur et les tôles
x 1 pcs
Fraise à bois à affleurer Avec roulement à billes

FRAISE-A-AFFLEURER-8MM-DIAM-12,7MM

Pour l'assemblage et le fraisage affleurant avec bague d'écartement dans le bois tendre, le bois dur et les tôles
x 1 pcs
Batterie rechargeable Pour machines à batterie Würth Li-ion 12 V

BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH LI

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Powerpack Li-ion 12 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 12V / 2AH

Deux batteries puissantes, solides et un chargeur
x 1 pcs
Powerpack Li-ion 12 V avec 1 chargeur et 2 batteries

POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 12V / 4AH

Deux batteries puissantes, solides et un chargeur
x 1 pcs
Chargeur 12 V AL 40-LI Pour batterie rechargeable LI 10,8 V et 12 V

CHARGEUR LI-ION 12 V AL 40-LI

x 1 pcs
Batterie rechargeable Pour machines à batterie Würth Li-ion 12 V

BATTERIE LI-ION 12 V / 4 AH LI

Batterie Li-Ion 12 V compacte