Agent d'adhérence Contact Clean

Agent d'adhérence, primaire transparent
PRIMAIRE METAL P/MASTIC C+E/JE 235ML

Art. N° 0890024500

EAN 4045727588918

Prix affichés aux clients après connexion
Agent d'adhérence Contact Clean

Art. N° 0890024500
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
Système activateur de surface pour vitres de rechange
  • Agent d'adhérence transparent spécial pour colles pour vitres RAPID et REVOLUTION

  • Accessoires pour colle pour vitres "System Primerlos"

  • Activateur pour rognage (cordon restant) et vitres pré-revêtues de PU/PVC
Indication

Ce produit n'assure aucune protection contre les UV. Ne pas essuyer.


Bien agiter le conteneur avant ouverture.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Tous les pare-brise/vitres dans le secteur du remplacement de vitres automobiles pour les voitures de tourisme et les VU. Prétraitement de vitre en cas d'utilisation d'une vitre de rechange (revêtue de céramique)

Mode d'emploi

Nettoyer soigneusement le verre avec l'éponge de nettoyage abrasive et le nettoyant actif. Le produit Contact Clean peut ensuite être appliqué.



Tampon guide, réf. 0890024515


Le tampon est activé en pliant brièvement la poignée (léger clic). Le contenu est appliqué en utilisant le côté textile (rouge) au-dessus de la surface en céramique perforée. Une application suffit. La colle pour vitres peut être appliquée après séchage complet (15 minutes).

Type de récipient

Flacon

Contenu

250 ml

Base chimique

Naphtha

Couleur

Transparent

Temps d'évaporation min.

15 min

Conditions relatives au temps d'évaporation

à 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

25 °C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle pour pare-brise Revolution

COLLE PARE-BRISE REVOLUTION-300ML

Colle pour pare-brise hybride PU monocomposant sans primaire, sans isocyanate
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.