Agent de séchage effet brillant Nano
Agent de séchage lustrant Nano
Art. N° 089302502
EAN 4050641254801
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Permet de fractionner extrêmement rapidement les grandes surfaces de pellicule d'eau, pour un excellent résultat de séchage. Un film de protection brillant et hydrofuge, dont l'efficacité est accrue par des nano-particules spécialement adaptées, est généré simultanément. Associé à la mousse active Nano Würth, réf. 0893 025 1, ce produit utilisé régulièrement offre une protection durable de la surface peinte et génère un profond effet lustrant. Sans huiles minérales ni hydrocarbures minéraux, facilement biodégradable conformément à la réglementation CEE 648/2004.
- Concentration d'application (basé sur le concentré) : 0,1 à 0,2 %
- pH (dans le concentré) : env. 4
Apparaît dans la "liste de Salzbourg" des services d'experts dans l'article 13/04 du bureau de l'administration régionale de Salzbourg relatif à la protection de l'eau.
Facilement biodégradable conformément à la réglementation OCDE*.
Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers.
*OCDE = Organisation de coopération et de développement économique
- Stockage dans un endroit à l'abri du gel.
- Éviter le surdosage !
- Ne pas stocker au soleil !
- Utiliser uniquement sur les surfaces nettoyées et rincées.
- Pré-diluer avec de l'eau déminéralisée uniquement !
Fiches de données de sécurité(X)
Poids net | 19,84 kg |
Base chimique | Ether diéthylique d'éthylène glycol |
Couleur | Bleu |
pH | 4 |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 10°C à 25°C |
Conditions pour la valeur de pH | à 20°C |
Densité | 0,992 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C, 50% d'humidité relative |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Sans phosphate | Oui |
Contenu | 20 L |
Type de récipient | Bidon plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!