Agent de soudage à solvant WÜTOP Thermo ERS

Agent de soudage à solvant WÜTOP Thermo ERS

Art. N° 0892103125

EAN 4050641819093

Prix affichés aux clients après connexion
Agent de soudage à solvant WÜTOP Thermo ERS

Art. N° 0892103125
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
Agent de soudage à solvant pour le soudage à froid homogène de la membrane de sous-toiture Wütop Thermo ERS et du film de protection pour toit.

Vaste gamme d'applications :


Disponible en contenants de 1,25 litre et 5 litres. Soudage des films TPU et PVC possible.



Permet de gagner du temps et de l'argent :


Application rapide et facile grâce au flacon pratique avec pinceau.



Faible consommation


1 litre d'agent de soudage à solvant permet de souder un film de 220 m² de surface.

Indication

Instructions d'application


  • Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, d'huile et de graisse.

  • Ajouter la quantité nécessaire d'agent de soudage à solvant dans la bouteille à l'aide d'un pinceau et visser l'accessoire de pinceau.

  • Repousser le Wütop® Thermo ERS dans la zone de chevauchement et appliquer l'agent de soudage à solvant. Respecter une largeur d'application minimum de 6 cm. Appliquer une quantité suffisante d'agent de soudage à solvant pour produire un film plat.

  • Tourner le film de protection de toit et l'enrouler fermement sur l'ensemble du joint à l'aide du rouleau de pression.

  • Ne pas charger mécaniquement le film de protection de toit immédiatement après l'application.

  • Vérifier l'étanchéité du cordon de soudure.

  • Ne pas stocker l'agent de soudage à solvant dans la bouteille avec le pinceau de manière permanente. Elle doit toujours être vidée après la fin des travaux.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Tétrahydrofurane

Couleur

Transparent

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage à l'abri du gel

Contenu

1250 ml