Agrafe sapin avec conception autoportante
Rivet à frapper nervuré quatre faces
BOUCHON-RENAULT-CITROEN
Art. N° 05006829
EAN 4011231426763
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Gain de temps et d'argent grâce à une pose rapide et facile à enfoncer
- Ajustement optimal dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 6,50-6,50 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 6,00-8,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 12,50 mm |
Hauteur de tête (B) | 1,80 mm |
Longueur sous tête (C) | 17,20 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | Citroën, Peugeot, Renault |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 699515, 7703077066 |
emplacement d'installation | Bodywork, Universal |
Type de véhicule | Universel |