Ahşap helezon matkap ucu HSS
Ahşap helezon matkap ucu HSS
AHŞAP MERKEZLİ MATKAP UCU 5MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Yüksek performanslı, 100 Cr6 yüksek hız çeliğinden (HSS) yapılmış yüksek kaliteli bilenmiş matkap ucu. Hassasiyet ve kullanma süresi açısından en yüksek gereksinimleri karşılar.
Uç tutucu ile birlikte el matkaplarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır
Hassas şekilde tanımlanmış yüzey ve profil kalitesiyle son derece düşük imalat toleransları.
Hassas delme
Yekpare olarak bilenmiştir
- Hassas delme
- Neredeyse %100 eş merkezlilik
- Matkap ucu ısındığında altıgen şafttan ayrılmaz
Resimdeki modelde ön kesici vardır (ön kesici yüksekliği 0,3–0,5 mm)
Temiz bir delik için ağaç elyafını çekerek keser.
Son derece keskin kesme kenarları
Hızlı ve temiz delme
Sırt eğimi
- Çapın değişmesini önler (merkezden kaçık delme olmaz)
- Daha iyi matkap ucu dengesi
Plastik kaplamalı palet malzemeleri gibi aşındırıcı malzemeler üzerinde kullanıldığında, daha kısa bir kullanma süresi beklenmelidir.
Veri sayfaları(X)
Masif ahşap, yapıştırılmış ahşap, MDF ve suntada üniversal kullanım içindir.
Çap (Ø) | 5 mm |
Uzunluk | 85 mm |
Çalışma uzunluğu | 56 mm |
Kesme malzemesi | HSS |