Ahşap helezon matkap ucu HSS

Ahşap helezon matkap ucu HSS
HSS MERKEZL.MATK.UCU AHŞAP 1/4 D8/110/81
ZEBRA

Ürün no. 0650010800
EAN 4045727054253

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

1/4 inç saplı DIN 3126 C tipi

Yüksek performanslı, 100 Cr6 yüksek hız çeliğinden (HSS) yapılmış yüksek kaliteli bilenmiş matkap ucu. Hassasiyet ve kullanma süresi açısından en yüksek gereksinimleri karşılar.



Uç tutucu ile birlikte el matkaplarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır



Hassas şekilde tanımlanmış yüzey ve profil kalitesiyle son derece düşük imalat toleransları.


Hassas delme



Yekpare olarak bilenmiştir


  • Hassas delme

  • Neredeyse %100 eş merkezlilik

  • Matkap ucu ısındığında altıgen şafttan ayrılmaz


Resimdeki modelde ön kesici vardır (ön kesici yüksekliği 0,3–0,5 mm)


Temiz bir delik için ağaç elyafını çekerek keser.



Son derece keskin kesme kenarları


Hızlı ve temiz delme



Sırt eğimi


  • Çapın değişmesini önler (merkezden kaçık delme olmaz)

  • Daha iyi matkap ucu dengesi
Not

Plastik kaplamalı palet malzemeleri gibi aşındırıcı malzemeler üzerinde kullanıldığında, daha kısa bir kullanma süresi beklenmelidir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Masif ahşap, yapıştırılmış ahşap, MDF ve suntada üniversal kullanım içindir.

Çap (Ø)

8 mm

Uzunluk

110 mm

Çalışma uzunluğu

81 mm

Kesme malzemesi

HSS

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler